• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener

Håndtagsstrammer, pneumatisk, flangeversion

Art.-nr.: 93625
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 93625
EAN/GTIN 4020772093624
Producentnummer 93625
L-nummer L30090 842
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Grebstrammer, pneumatisk, flangeversion, dobbeltvirkende.
Mekaniske dele lavet af stål, poleret. Stempelstangen er ikke rustfri, poleret. Base krop lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning.
Komplet med spændeskrue.

Monteringsmuligheder:
- Fra toppen med cylinderbolte gennem flangen
- Skruet ind med gevind og låst med en kærvmøtrik
- Modvirket på begge sider med rillede møtrikker

Tilbehør (ikke inkluderet i Leveres inkl .):
- Rillet møtrik nr. 6829 N.
- Spændeskrue nr. 6880

Egenskab:

  • Størrelse: 40
  • F3: 0,56kN
  • Trykskrue: M 8x35
  • Vægt: 1200 g
  • Størrelse: 40
  • A: 20
  • B: 66,0
  • ØD2: 6,8
  • ØD3: M55x1,5
  • E: 23,5
  • F: 56,0
  • G: 50
  • G6: 26
  • H: 60,0
  • H1: 178
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50-54,5
  • I: 25
  • M: 65
  • P: 87
  • R: G1/8
  • Stempel Ø
    : 40
  • α: 79°