• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion

Artikel-Nr.: 93625

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 93625
EAN / GTIN 4020772093624
Herstellernummer 93625
L-Nummer L30090 842
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion, doppelt wirkend.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert
- beidseitig mit Nutmuttern gekontert

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880

Merkmal:

  • Größe: 40
  • F3: 0,56 kN
  • Andrückschraube: M 8x35
  • Gewicht: 1200 g
  • Größe: 40
  • A: 20
  • B: 66,0
  • ØD2: 6,8
  • ØD3: M55x1,5
  • E: 23,5
  • F: 56,0
  • G: 50
  • G6: 26
  • H: 60,0
  • H1: 178
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50-54,5
  • I: 25
  • M: 65
  • P: 87
  • R: G1/8
  • Kolben-Ø
    : 40
  • α: 79°