Pákový upínač, pneumatický, přírubová verze

Artiklové číslo: 93625
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 93625
EAN / GTIN 4020772093624
Číslo výrobce 93625
L-číslo L30090 842
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pákový upínač, pneumatický, přírubová verze, dvojčinný.
Mechanické díly z ocel, leštěné. Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®.
Kompletní s upínacím šroubem.

Možnosti upevnění:
- Shora se šrouby válce přes přírubu
- Přišroubován se závitem a zajištěn drážkovou maticí
- Na obou stranách se čelem s rýhovanými maticemi

Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Matice s drážkami č. 6829N.
- Upínací šroub č. 6880

Charakteristika:

  • Velikost: 40
  • F3: 0,56 kN
  • Upínací šroub: M 8x35
  • hmotnost: 1200 g
  • Velikost: 40
  • A: 20
  • Š: 66,0
  • ØD2: 6,8
  • ØD3: M55x1,5
  • E: 23,5
  • F: 56,0
  • G: 50
  • G6: 26
  • H: 60,0
  • H1: 178
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50-54,5
  • I: 25
  • M: 65
  • P: 87
  • R: G1/8
  • Ø pístu
    : 40
  • α: 79°