• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tubo in alluminio anodizzato, lunghezza 3.000 mm, Modello: 1

Codice art.: 935810 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 3.000 mm
⌀ Tubo 30 mm
Tipo di prodotto Materiale di fissaggio per scala per scaffali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935810 1
EAN / GTIN 4062406134259
Codice del produttore 935810 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il montaggio del sistema di guide è necessario ordinare n. art. 935810, 935811, 935812 Dim. R ed L.
Attenzione: per circa ogni metro di tubo è necessario prevedere un supporto intermedio.

Per:

Scala per scaffali n. art. 935800.