Țeavă de aluminiu eloxată, 3000 mm, Tip: 1

Cod articol.: 935810 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Denumirea producătorului Aluminiumrohr eloxiert
Culoarea gri
Diametrul exterior al țevii OD 30 mm
Suprafaţă eloxat
Tip produs Extensie de ţeavă
Lungimea totală 3.000 mm
Material aluminiu
Cu fir de conexiune nu

Identificare și clasificare

Cod articol 935810 1
EAN / GTIN 4062406134259
Număr producător 935810 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea unui sistem de şine sunt necesare Cod 935810, 935811, 935812 Ref. R şi L.
Atenţie: la fiecare cca 1,00 m de ţeavă este nevoie de o clemă intermediară.

Adaptat pentru:

Scară pentru rafturi Cod 935800.