• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro: a sinistra 5 cassetti, a destra 1 sportello, parte centrale aperta, Lunghezza piano: 2000mm

Codice art.: 934450 2000

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 930
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.200
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Altezza banco da lavoro 930 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.200 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Compensazione altezza 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 930 mm
Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Larghezza struttura portante 1.800 mm
Profondità struttura portante 630 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Altezza porta (destra) 620 mm
Numero dei cassetti 5
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
Peso 191 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934450 2000
EAN / GTIN 4045197483768
Codice del produttore 934450 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Piano di lavoro, spessore 50 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante in lamiera di acciaio, a chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Piedini in tubo a sezione quadra, con viti per la regolazione dell’altezza.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con maniglioni in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale estraibili al 90 %.
  • Sportelli in lamiera di acciaio, con tasca interna portadocumenti.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (sinistra): 60; 80; 100; 140; 240 mm
Altezza porta (destra): 620 mm
Numero di ripiani regolabili in altezza (centro): 1
Numero di ripiani regolabili in altezza (destra): 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti e sportello blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Nota:

Accessori e divisori vedi n. art. 960030960180. Sistema modulare Aqurado vedi n. art. 960900961290.
Disponibile anche con disposizione diversa dei cassetti. Prezzo su richiesta.