Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní stůl, vlevo 5 zásuvek, vpravo 1 dvířka, střední část otevřená, Délka desky: 2000mm

Artiklové číslo: 934450 2000

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 934450 2000
EAN / GTIN 4045197483768
Číslo výrobce 934450 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • 50 mm silná pracovní deska, odolná proti zkroucení, z buku Multiplex, s bezbarvým lakem odolným proti UV záření.
  • Pouzdro podstavce z ocelového plechu, centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Nohy z čtyřhranné trubky, s výškově vyrovnávacími šrouby.
  • Zásuvky z ocelového plechu s hliníkovým držadlem a popisovacími štítky − možnost vytažení až na 90 %.
  • Dvířka z ocelového plechu, uvnitř přihrádka na výkresy.
  • Zámky s cylindrickou vložkou vždy se 2 klíči, shodné s klíčem od pracovního stolu.

Osazení:

Výška čela zásuvky (levá): 60; 80; 100; 140; 240 mm
Výška dvířek (vpravo): 620 mm
Počet výškově nastavitelných polic (uprostřed): 1
Počet výškově nastavitelných polic (vpravo): 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Příslušenství a organizéry viz č. 960030 – 960180. Systém organizérů Aqurado viz č. 960900  961290.
Možno dodat i s jiným uspořádáním zásuvek. Cena na poptávku.

Vhodné produkty