Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Établi, à gauche 5 tiroirs, à droite 1 porte, partie centrale ouverte, Long. plan de travail: 2000mm

Réf.: 934450 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 934450 2000
EAN / GTIN 4045197483768
Réf. fabricant 934450 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Plan de travail 50 mm d'épaisseur, robuste, en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti en tôle d'acier, fermeture centrale par serrure à cylindre. Pieds en tube carré, avec vis de réglage en hauteur.
  • Tiroirs en tôle d'acier avec barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes, extensibles jusqu'à 90 % .
  • Portes en tôle d'acier, pochette pour plans à l'intérieur.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 60; 80; 100; 140; 240 mm
Hauteur de porte (droite): 620 mm
Nombre de tablettes réglables en hauteur (centre): 1
Nombre de tablettes réglables en hauteur (droite): 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires et compartimentage, voir 960030 − 960180. Systèmes de rangement Aqurado, voir 960900 − 961290.
Livraison possible avec autre disposition des tiroirs. Prix sur demande.