Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły warsztatowe, po lewej 5 szuflad, po prawej drzwi, część środkowa otwarta, dł. blatu: 2000mm

Nr art.: 934450 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 934450 2000
EAN / GTIN 4045197483768
Numer producenta 934450 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Blat roboczy o grubości 50 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokryty lakierem bezbarwnym odpornym na działanie promieni UV.
  • Podwozie-obudowa z blachy stalowej, zamykane centralnie za pomocą zamka patentowego. Stopki z rury czworokątnej, ze śrubami do wyrównania wysokości.
  • Szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami i paskami do opisu − wysuwane do 90%.
  • Drzwi z blachy stalowej, z kieszenią na rysunki w środku.
  • Zamki patentowe z 2 kluczami każdy, identyczne zamknięcie na każdy stół roboczy.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (lewych): 60; 80; 100; 140; 240 mm
Wysokość drzwiczek (prawych): 620 mm
Liczba półek o regulowanej wysokości (środkowych): 1
Liczba półek o regulowanej wysokości (prawych): 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, szuflady - niebieski sygnałowy RAL 5005 lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wyposażenie i przegródki szuflad zob. nr 960030-960180. System porządkowy Aqurado zob. nr 960900-961290
Dostarczane również z innym układem szuflad. Cena na zapytanie ofertowe.