Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto con binari di scorrimento, Altezza frontalino: 60mm

Codice art.: 933760 60

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933760 60
EAN / GTIN 4045197279590
Codice del produttore 933760 60
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale. Cassetti con guide e ruote di scorrimento di ⌀ 28 mm in delrin 100 con ottime proprietà di smorzamento ed elevata silenziosità − estraibili al 90%.Cornice interna fessurataper la suddivisione personalizzata dei cassetti.

Per:

Corpo per cassetti n. art. 933750 (tranne Dim. 720T); n. art. 933820; n. art. 933900 Dim. 520 e 760; n. art. 934800 Dim. 600/540 e Dim. 600/620; n. art. 934820 Dim. 600/540 e Dim. 600/620; n. art. 934830 Dim. 600/540 e Dim. 600/620.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota: