Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpo di cassettiere per utensili senza cassetti, Modello: W7

Codice art.: 933820 W7

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933820 W7
Codice del produttore 933820 W7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Come descritto al n. art. 933810.
Corpo in lamiera. I montanti sono provvisti di fori con passo da 20 mm per il montaggio delle guide dei cassetti. Con piano di copertura in lamiera, sponda di contenimento su 3 lati e tappetino in gomma scanalata. Cassetti a chiusura centralizzata, lato interno con listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dei cassetti. Il blocco automatico dei cassetti consente l’apertura di un solo cassetto alla volta e impedisce il ribaltamento.

Per:

Cassetti n. art. 933760.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda all'altezza utile per i cassetti del corpo della cassettiera.Nelle varianti con sportelli, rispettare l’altezza utile dei cassetti del corpo.
  • Al momento dell'ordine va indicata la disposizione dei cassetti; questo dato non potrà poi più essere modificato.