Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpi per cassetti senza cassetti, Altezza utile: 240mm

Codice art.: 933750 240

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933750 240
EAN / GTIN 4045197279538
Codice del produttore 933750 240
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con cremagliera con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda all'altezza utile del corpo della cassettiera. Nelle varianti con sportelli, rispettare l’altezza utile dei cassetti del corpo.