Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di strumenti di misura, Numero degli utensili: 0

Codice art.: 962610 0

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 962610 0
Codice del produttore 962610 0
Produttore/persona responsabile TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Alloggiamenti in espanso rigido senza utensili, (vuoti).

Per:

Cassetti delle serie di banchi da lavoro KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (serie cassettiera 600 mm) e cassetti HOLEX di superficie utile 490×520 mm. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/3 (160×520×30 mm) oppure 2/3 (321×520×30 mm) della superficie utile dei cassetti.

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 962610 Dim. 0: 1 pz.