Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpo completo di cassetti (sportello), Modello: S2A

Codice art.: 933740 S2A

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933740 S2A
EAN / GTIN 4045197279484
Codice del produttore 933740 S2A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo come descritto al n. art. 933720.
Cassetti come descritto al n. art. 933730.
Cassetti in lamiera con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale nei cassetti. Cassetti con guide e ruote di scorrimento di ⌀ 28 mm in delrin 100 con ottime proprietà di smorzamento ed elevata silenziosità − estraibili al 90%. Lato interno con listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dei cassetti.

Collocamento:

Altezza fronte cassetti (destra): 80; 160 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota: