Ladenbehuizing compleet met lades (deur) S2A

Artikelnummer: 933740 S2A
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Model S2A
Serie KOMBI-werkbank
Hoogte 302 mm
Breedte 430 mm
Diepte 630 mm
Nuttige hoogte 240 mm
Lades nuttige breedte 320 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Nuttige hoogte voor lades 240 mm
Aantal lades 2
Gewicht 22 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933740 S2A
EAN/GTIN 4045197279484

Omschrijving

Uitvoering:

behuizing zoals beschreven onder nr. 933720.
Lades zoals beschreven onder nr. 933730.
Lades van plaatstaal met brede aluminium greep en labelstrip. Ladegeleiding met lichtlopende rollen ⌀ 28 mm Delrin 100 met zeer goede dempingseigenschappen en zeer geluidsarm − uittrekbaar tot 90%. Met sleufprofielen aan de binnenzijde voor lade-indeling.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 80; 160 mm

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Geschikte producten

Reserveonderdelen