Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň zásuvek kompletní se zásuvkami (dvířka), Model: S2A

Artiklové číslo: 933740 S2A

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933740 S2A
EAN / GTIN 4045197279484
Číslo výrobce 933740 S2A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plášť popsán pod č. 953720. Zásuvky popsány pod č. 933730.
Zásuvky z ocel. plechu se širokým hliník. madlem a popisovacími proužky. Vedení závusky na kolečkách s lehkým chodem ⌀ 28 mm z mat. Delrin 100 s velmi dobrými tlumícími vlastn. a klidným chodem možnost vytažení na 90%. Uvnitř s drážk. lištami pro rozděl. zásuvky.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 80; 160 mm

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka: