• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carcasa de cajonera completa con cajones (puerta) S2A

Número de artículo: 933740 S2A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificado de seguridad: GS TÜV Süd

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Modelo S2A
Serie Banco de trabajo KOMBI
Altura 302 mm
Anchura 430 mm
Profundidad 630 mm
Altura útil 240 mm
Cajón anchura útil 320 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Altura útil para cajones 240 mm
Cantidad de cajones 2
Peso 22 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933740 S2A
EAN / GTIN 4045197279484

Descripción

Ejecución:

Carcasa como se describe en el n.º 933720.
Cajones de armario como se describen en el n.º 933730.
Cajón de chapa de acero con tirador de aluminio ancho y tiras de rotulación. Guía de cajones con rodillos de marcha fácil de ⌀ 28 mm de Delrin 100 con propiedades de amortiguación muy satisfactorias y una suavidad de marcha elevada, extensible hasta 90 %. Con franjas ranuradas en el interior para la subdivisión de cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 80; 160 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • En cuanto a material separador para cajones, ver n.º 960030960180.
  • En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900961290.
  • E-Form, ver n.º 962610 – 962735.

Productos adecuados

Lista de repuestos