Armadio bordo macchina con sportello per la dotazione personalizzata con cassetti, 20×24G, Altezza mm: 900

Codice art.: 932012 900
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Spessore del materiale 1,2 mm
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro; Grigio antracite
Parte descritta, Grigio chiaro Korpus; Schubladenkorpus
Parte descritta, Grigio antracite Schubladenfronten
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio; grigio
Con anta sì
Struttura porta anta battente/porta girevole
Battuta porta a sinistra
Angolo di apertura sportello 250 gradi
Altezza sportello HoT 550 mm
Lati anteriori delle porte es. chiusa
Stampo per maniglia porta Maniglia
Con cassetti sì
Altezza utile dei cassetti HnS 250 mm
Ventilazione sopralzo no
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Sistema di chiusura sistema di chiusura Hoffmann
Gamma colori Scelta libera
Larghezza corpo in G 24
Profondità corpo in G 28
Tipo di prodotto Armadio base
Posizione di montaggio Tassello da pavimento
Peso 69 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Campo di impiego Officina
Configurazione Es. non configurata
Larghezza complessiva Bg 600 mm
Profondità complessiva Tg 700 mm
Altezza complessiva Hg 900 mm
Larghezza corpo Br 600 mm
Profondità corpo Ti 700 mm
Altezza corpo Ho 900 mm
Unità specifica del produttore del corpo G
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 932012 900
EAN / GTIN 4062406277031
Codice del produttore 932012 900
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio bordo macchina per utensili 24×28G, con cassetti 20×24G. Vano con anta e doppio fondo regolabile con passo da 25 mm. Ante a chiusura separata mediante maniglia con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Qualora l’armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.