Dulap de depozitare cu uşă pentru echipare individuală cu sertare, 20×24G, Înălţime mm: 900

Cod articol.: 932012 900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016; RAL 7035
Partea descrisă corp
Grosimea materialului 1,2 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit; Gri deschis
partea descrisă, Gri deschis Korpus; Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Fronten
Cu ușă da
Numărul total de uși 1 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 250 grade
Ușă înălţime HoT 550 mm
Mânerul ușii formă Mâner de împingere
Cu sertare nu
Corpus înălțime utilă Hn 800 mm
Descriere compartiment/secție 1; 2
Număr de compartimente total 2 buc.
Compartiment ănălţime utilă Hn 250 mm
Echipat cu raft da
Numărul de rafturi per compartiment 1 buc.
Tip raft de depozitare Raft de depozitare
Montare raft de depozitare Raft reglabil pe înălţime
Este posibilă reglarea înălțimii instalațiilor da
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Cu posibilitate de închidere da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistemul de blocare poate fi convertit da
Corpus lăţime în G 24
Corpus adâncime în G 28
Capacitate portantă 75 kg; 80 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă da
Partea descrisă Schublade; Fachboden
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs Dulap de bază
Greutate 69 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Lăţime totală Bg 600 mm
Adâncime totală Tg 700 mm
Înălţimea totală Hg 900 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Specificarea capacității portante 1; 2

Identificare și clasificare

Cod articol 932012 900
EAN / GTIN 4062406277031
Număr producător 932012 900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap de depozitare pentru scule 24×28G, cu sertare 20×24G. Compartiment cu uşă şi raft intermediar, reglabil la intervale de 25 mm. Uşa se închide separat cu ajutorul unui mâner de împingere cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.