Pristatoma spinta su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×24G, Aukštis mm: 900

Prekės Nr.: 932012 900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis mm Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Medžiagos storis 1,2 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Korpus; Schubladenkorpus
aprašyta dalis, Antracito pilka Schubladenfronten
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Su durimis taip
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas kairin.
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Durų aukštis HoT 550 mm
Durelių priekis uždar.
Durų rankenos forma vežimėlio rankena
Su stalčiais taip
Stalčiaus naudingasis aukštis HnS 250 mm
Spintos ventiliacija ne
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema hoffmann užrakto sistema
Spalvos pasirinkimas laisvas pasirinkimas
Korpuso plotis G 24
Korpuso gylis G 28
Produkto rūšis bazinė spinta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 69 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Paskirtis dirbtuvės
Konfigūracijos nekonfigūruot.
Bendras plotis Bg 600 mm
Bendras gylis Tg 700 mm
Bendras aukštis Hg 900 mm
Korpuso plotis Br 600 mm
Korpuso gylis Ti 700 mm
Korpuso aukštis Ho 900 mm
Konkretaus gamintojo vienetas korpusas G
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 932012 900
EAN / GTIN 4062406277031
Gamintojo numeris 932012 900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrankių pristatoma spinta 24×28G kartu su stalčiais 20×24G. Skyrius su durimis, reguliuojamas kas 25 mm. Durys užrakinamos atskirai stumiamąja rankena su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.:

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nedėkite daiktų atbulai.