• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piastra sinusoidale di precisione, larghezza di serraggio 120 mm

Codice art.: 930-622
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 930-622
Codice del produttore 930-622
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La morsa sinusoidale di precisione con asse posteriore orientabile offre i seguenti vantaggi: Realizzato in acciaio legato per utensili, temprato e rettificato con precisione. Cuscinetti e bulloni di supporto temprati e rettificati. Il dispositivo di bloccaggio può essere bloccato in qualsiasi posizione angolare all'interno dell'intervallo. Regolazione precisa dell'angolo mediante blocchi di misura, max. 45°.

Proprietà:

  • Dimensioni: 0,43 X 0,17 X 0,19 M
  • Parallelismo: 0,002 mm / 100 mm
  • Ortogonalità: 0,005 mm / 100 mm
  • Deviazione angolare a 45°: +/-15”