• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionssinusplatte, 120 mm Spannweite

Artikel-Nr.: 930-622
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kontrollschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 930-622
Herstellernummer 930-622
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Präzisions-Sinus-Schraubstock mit Schwenkachse hinten bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aus legiertem Werkzeugstahl hergestellt, gehärtet und feinstgeschliffen. Lager- und Auflagebolzen gehärtet und geschliffen. Die Spannvorrichtung kann innerhalb des Bereiches in jeder Winkelposition verriegelt werden. Präzise Winkeleinstellung durch Endmaße, max. 45°.

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,43 X 0,17 X 0,19 M
  • Parallelität: 0,002 mm / 100 mm
  • Rechtwinkligkeit: 0,005 mm / 100 mm
  • Winkelabweichung bei 45°: +/-15″

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb