Placa sinusoidal de precisión, anchura de sujeción de 120 mm

N.º do artigo: 930-622
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Tornillo de banco de control

Identificação e classificação

Número do artigo 930-622
Número do fabricante 930-622
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

La mordaza de precisión con eje giratorio trasero le ofrece las siguientes ventajas: Fabricado en acero de aleación para herramientas, endurecido y rectificado con precisión. Cojinete y pernos de soporte endurecidos y rectificados. El dispositivo de sujeción puede bloquearse en cualquier posición angular dentro de la gama. Ajuste preciso del ángulo mediante bloques de calibre, máx. 45°.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,43 X 0,17 X 0,19 M
  • Paralelismo: 0,002 mm / 100 mm
  • Perpendicularidad: 0,005 mm / 100 mm
  • Desviación angular a 45: +/-15”