• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra portaprese per lato posteriore del banco da lavoro, Adatta per la lunghezza tra 2 strutture portanti: 1200mm

Codice art.: 928510 1200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatta per la lunghezza tra 2 strutture portanti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 200 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 40 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Interruttore On/Off no
Numero di prese modello F 2
Modello di presa F
Tipo di prodotto Modulo di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928510 1200
EAN / GTIN 4062406117429
Codice del produttore 928510 1200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Barra portaprese per fissaggio sul lato posteriore del banco da lavoro tra le strutture portanti. I moduli portaprese sono cablati.
In lamiera di acciaio con struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con cavo e collegamento a spina. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.
Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l’alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.
Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):
1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
1 × connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso.

Descrizione:

Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):
  • Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
  • Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
  • Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
  • Sezione del filo dei cavi preassemblati:
    3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe di protezione 1
  • Tipo di protezione IP 20.

Collocamento:

Presa 250 V, n. art. 928470 Dim. DE250V/1: 2
Moduli vuoti quantità (1E/2E/3E): 2× / 2× / 1×

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.
Per ulteriori moduli portaprese adatti vedi n. art. 928470. I moduli n. art. 928470 delle dimensioni _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 e _RCD non possono essere utilizzati in questa barra portaprese.

Warning:

Uso previsto
  • Prese da 250 V modello F per il collegamento di utenze elettroniche.
  • Montare solo nei fori corrispondenti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non combinabile con i moduli n. art. 928470 Dim. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.

Download & documenti

Prodotti correlati