Esecuzione:
Barra portaprese per fissaggio sul lato posteriore del banco da lavoro tra le strutture portanti. I moduli portaprese sono cablati.
In lamiera di acciaio con
struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con
cavo e
collegamento a spina. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.
Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l’alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.
Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):1 × gruppo distributore n. art.
928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
1 × connettore a 5 poli n. art.
928490 Dim. 5 per cavo, incluso.
Descrizione:
Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):- Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
- Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
- Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
- Sezione del filo dei cavi preassemblati:
3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE) - Classe di protezione 1
- Tipo di protezione IP 20.
Collocamento:
Presa 250 V, n. art.
928470 Dim. DE250V/1: 2
Moduli vuoti quantità (1E/2E/3E): 3× / 3× / 2×
Verniciatura:
Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.
Nota:
Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.
Per ulteriori moduli portaprese adatti vedi n. art.
928470. I moduli n. art.
928470 delle dimensioni _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 e _RCD non possono essere utilizzati in questa barra portaprese.
Warning:
Uso previsto- Prese da 250 V modello F per il collegamento di utenze elettroniche.
- Montare solo nei fori corrispondenti.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non combinabile con i moduli n. art. 928470 Dim. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
- Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.