{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,5 mm | |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 25 kg | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Plotis | 920 mm | |
| Naudingas plotis | 880 mm | |
| Naudingasis gylis | 300 mm | |
| Montavimo aukštis | 80 mm | |
| Rėmelio aukštis | 330 mm | |
| Lankelio ⌀ | 8 mm | |
| Plieninių lankelių skaičius | 4 | |
| tinka modeliui | 1000 | |
| Lentyna | su plieniniu lankeliu | |
| Produkto rūšis | Lentyna |
| Produkto numeris | 928145 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113353 | |
| Gamintojo numeris | 928145 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |