{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.125 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 660 mm | |
Carico massimo campo | 200 kg | |
Esecuzione pannello forato | monofronte | |
Peso | 32 kg | |
Tipo di prodotto | Pannello forato per espositore |
Codice articolo |
955430 1000
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406163273
copia |
|
Codice del produttore |
955430 1000
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |