{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035 | |
| Parte descritta | Articolo intero | |
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio | |
| Larghezza | 1.920 mm | |
| Profondità regolabile | sì | |
| Profondità min. | 190 mm | |
| Profondità max. | 300 mm | |
| Altezza | 80 mm | |
| Larghezza utile | 1.880 mm | |
| Profondità utile | 300 mm | |
| Angolo d’inclinazione | 110 gradi; 90 gradi | |
| Altezza di montaggio | 80 mm | |
| Esecuzione ripiano | Smussature; Sponda di contenimento | |
| Numero di sponde di contenimento | 3 pz. | |
| Smussature | lato frontale | |
| Portata | 25 kg | |
| Tipo di prodotto | mensola | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 928131 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113247 | |
| Codice del produttore | 928131 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |