Säilytystaso teräslevyä syvyys 300 mm 2000

Tuote nro.: 928131 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 1 920 mm
Hyötyleveys 1 880 mm
Hyötysyvyys 300 mm
Korkeus 80 mm
Kaltevuuskulma 90 astetta; 110 astetta
Syvyydensäätöalue 110 mm
Sopii tyyppiin 2000
Hyllyn rakenne Vakio
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928131 2000
EAN / GTIN 4062406113247

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, vierintäreunus 3 puolella. Etupuoli särmätty. Asennettavissa taivutettu reuna alas- tai ylöspäin. Säätöalueen syvyys 110 mm.
Lukittavissa vaakasuoraan 90° ja viistoon 110°.

Sopii:

Asennus ripustamalla tukipylväisiin nro 928010, materiaalivaunuun nro 918590 (koko 1000) ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Hyllytasot voidaan varustaa avoimilla säilytyslokeroilla, jotka löytyvät osasta 96.