• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Struttura portante arretrata, Altezza struttura portante: 800mm

Codice art.: 927040 800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza struttura portante (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 800 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 475 mm
Per profondità piano 750 mm
Peso 6,3 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927040 800
EAN / GTIN 4062406107840
Codice del produttore 927040 800
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell’altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di cassettiera devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità. Le strutture portanti arretrate non possono essere convertite in strutture portanti mobili.
I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

Warning:

Intended use
  • Mount only on suitable holes.
  • Support leg for installation on the worktop of the GridLine Vario workbench.
  • Installation only in conjunction with a rear panel, drawer casing or stabilising plates.
  • Cable ducts in the leg for laying connecting cables.
  • Corner support leg for installation on a corner worktop.
  • Height adjustable, to ensure a level working surface.
  • Installation only in conjunction with a rear panel or two stabilising plates.
  • 927122.
  • Cable ducts in the leg for laying cables.
  • Stabilising plate for installation on the worktop and support leg of the GridLine Vario workbench.
  • For stiffening and stabilising the workbench.
  • Double stabilising plate: For connecting two worktops.
  • For flush alignment of two worktops we recommend the additional installation of a joint connection/connector clips.

Download & documenti

Prodotti correlati