• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo a gomito, Modello: 1

Codice art.: 927122 1
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.163 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 180 mm
Larghezza 205 mm
Profondità 40 mm
Peso 1,1 kg
Tipo di prodotto Raccordo a gomito

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Codice del produttore 927122 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordo a gomito in lamiera di acciaio profilata. Per garantire una maggiore solidità del banco da lavoro.

Uso:

Per un’ulteriore stabilizzazione delle basi d’appoggio.

Fornitura:

Raccordi a gomito, a coppie, per singola struttura portante n. art. 927000. Incluse viti per il fissaggio alla struttura portante e piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Sulle strutture portanti sono già presenti i fori per il fissaggio dei raccordi a gomito.

Warning:

Uso previsto
  • Montare solo nei fori corrispondenti.
  • Strutture portanti da montare al piano di lavoro del banco da lavoro GridLine Vario.
  • Montaggio solo in combinazione con parete posteriore, corpo per cassetti o raccordi a gomito.
  • Canaline per cavi integrate nella base per la posa dei cavi di collegamento.
  • Piedino di appoggio da montare al piano di lavoro angolare.
  • Con altezza regolabile per garantire una superficie di lavoro diritta.
  • Montaggio solo in combinazione con parete posteriore o due raccordi a gomito n. art.
  • 927122.
  • Canaline per cavi integrate nella base per la posa dei cavi.
  • Raccordo a gomito da montare al piano di lavoro e alle strutture portanti del banco da lavoro GridLine Vario.
  • Per garantire una maggiore solidità e stabilità del banco da lavoro.
  • Raccordo a gomito doppio: per unire due piani di lavoro.
  • Per allineare due piani di lavoro è necessario montare anche la borchia di accoppiamento.