Piano di lavoro con rivestimento in eterlux, Profondità 800 mm, Lunghezza piano: 1000mm

Codice art.: 926285 1000
Prezzo per 1 Articolo (386,69 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.000 mm
Profondità 800 mm
Spessore 50 mm
Rivestimento del piano di lavoro Eterlux (melammina/resina fenolica)
Spessore rivestimento 2,7 mm
Superficie piano di lavoro Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro
Esecuzione bordo su 4 lati
Bordo in ABS 3 mm
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 926285 1000
EAN / GTIN 4062406106669
Codice del produttore 926285 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 800mm, spessore 50 mm: I pre-fori sotto il piano devono essere praticati autonomamente.

Nota:

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 3000 mm per 1000 mm di profondità.