Pracovní deska s povlakem Eterlux, Hloubka 800 mm, Délka desky: 1000mm

Artiklové číslo: 926285 1000
Cena za 1 ks (CZK 8948,75 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 1 000 mm
Hloubka 800 mm
Tloušťka 50 mm
Nákližek ano
Nákližek provedení 4stranný
Nákližek materiál ABS
Pevnost nákližku 3 mm
Povrchová vrstva Eterlux
Tloušťka povrchové vrstvy 2,7 mm
Povrch Odolné vůči vysokým teplotám; Velmi odolné proti poškrábání
Barva Šedá
Druh produktu Pracovní deska
Materiál deska Eterlux

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926285 1000
EAN / GTIN 4062406106669
Číslo výrobce 926285 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hloubka desky 800mm, tloušťka 50 mm: Vývrty na spodní straně desky musí být realizovány svépomocí.

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 3000 mm a hloubky 1000 mm dodáváme jako jeden kus.