{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 800 mm | |
| Concentrație | 50 mm | |
| Bordură | ja | |
| Execuţia benzii de laminare | 4 părţi | |
| Bordură material | ABS | |
| Grosime bordură | 3 mm | |
| Strat | Eterlux | |
| Grosimea stratului | 2,7 mm | |
| Suprafaţă | Foarte rezistent la zgârieturi; Rezistent la căldură | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Blat de lucru | |
| Material | Eterlux |
| Cod articol | 926285 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406106669 | |
| Număr producător | 926285 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |