Blat roboczy z okładziną z eterluksu, Głębokość: 800 mm, dł. blatu: 1000mm

Nr art.: 926285 1000
Cena za 1 Sztuka (PLN 1718,79 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 1 000 mm
Głębokość 800 mm
Grubość 50 mm
Doklejka tak
Wykonanie obrzeża 4-stronnie
Materiał obrzeża ABS
Grubość obrzeża 3 mm
Okładzina Eterlux
Grubość okładziny 2,7 mm
Powierzchnia Bardzo duża odporność na zarysowania; Odporność na wysokie temperatury
Kolor Szare
Rodzaj produktu Blat roboczy
Materiał płyty Eterlux

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 926285 1000
EAN / GTIN 4062406106669
Numer producenta 926285 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głębokość blatu 800 mm, grubość 50 mm: Otwory od spodu blatów należy wykonać samodzielnie.

Wskazówka:

Inne wymiary dostępne na zamówienie. Dostarczane w jednym odcinku do długości maks. 3000 mm i głębokości 1000 mm.