Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Carro de almacenamiento, Tipo: 1460

Número de artículo: 922010 1460

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 922010 1460
EAN / GTIN 4045197708625
Número del fabricante 922010 1460
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor de tubo de acero cuadrangular 60 × 40 × 2 mm. Superestructura de chapa de acero con una bandeja de plástico ABS negro. 4 ruedas orientables (2 con freno de bloqueo, ⌀ de 100 mm, con rodadura de caucho gris, resistente a la abrasión en carcasa de plástico ABS) y 2 tiradores deslizantes de Haptoprene® proporcionan un buen apoyo y un manejo seguro en el sector del taller. Cajas transparentes en 4 tamaños, de plástico ABS transparente, para un almacenamiento sin polvo. El material almacenado se extrae volcando la caja transparente. Para fines de montaje, las cajas se pueden vaciar y apilar una encima de otra.

Aplicación:

Para el almacenamiento / provisión de carga a granel y piezas pequeñas.

Colocación:

Cajas transparentes para parte delantera: 18 uds. 100 × 93 × 84 mm; 15 ud. 152 × 113 × 129 mm; 4 uds. 190 × 142 × 165 mm; 3 uds. 220 × 192 × 190 mm
Cajas transparentes para parte trasera: 20 uds. 190 × 142 × 165 mm; 3 uds. 220 × 192 × 190 mm

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Productos adecuados