Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Zásobníkový vozík, Typ: 1460

Artiklové číslo: 922010 1460

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 922010 1460
EAN / GTIN 4045197708625
Číslo výrobce 922010 1460
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rám ze 4hranné ocelové trubky 60×40×2 mm. Konstrukce z ocelového plechu s černou plastovou přihrádkou ABS. 4 řiditelná kolečka (2 s parkovací brzdou, 100 mm-⌀ s šedým, oděruvzdorným gumovým běhounem v plastovém pouzdře ABS) a 2 rukojeti na posouvání z materiálu Haptoprene® zajišťují dobrou stabilitu a bezpečnou manipulaci v dílenském prostoru. Průhledné krabice ve 4 velikostech z průhledného ABS plastu na prachotěsné skladování. Vyjmutí skladovaného zboží vyklopením průhledného boxu. K montážním účelům lze boxy vyjmout a poskládat jeden na druhý.

Použití:

K uložení/přípravě sypkého materiálu a drobných dílů.

Osazení:

Průhledné boxy pro přední stranu: 18 ks 100×93×84 mm; 15 ks 152×113×129 mm; 4 ks 190×142×165 mm; 3 ks 220×192×190 mm
Průhledné boxy pro zadní stranu: 20 ks 190×142×165 mm; 3 ks 220×192×190 mm

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.