This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Storage trolley, Type: 1460

Article no.: 922010 1460

Select article variation and quantity

Type Price per Piece (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 922010 1460
EAN / GTIN 4045197708625
Manufacturer number 922010 1460
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Wykonanie:

Rama z rury stalowej 4-kątnej 60 × 40 × 2 mm. Konstrukcja z blachy stalowej z czarną półką z tworzywa ABS. 4 koła skrętne (2 z hamulcem postojowym, ⌀ 100 mm, z szarą, odporną na ścieranie okładziną gumową, obudowa z tworzywa ABS) i 2 uchwyty do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dużą stabilność i bezpieczne użytkowanie w warsztacie. Pojemniki przezroczyste w 4 rozmiarach, z przezroczystego tworzywa ABS, do zabezpieczenia przed kurzem podczas magazynowania. Wyjmowanie przechowywanych części przez przechylenie pojemnika. Do celów montażowych pojemniki można wyjąć i ułożyć jeden na drugim.

Zastosowanie:

Do składowania / przygotowywania materiałów sypkich i drobnych części.

Umieszczenie:

Pojemniki przezroczyste dla strony przedniej: 18 szt. 100×93×84 mm;
15 szt. 152×113×129 mm;
4 szt. 190×142×165 mm;
3 szt. 220×192×190 mm
Pojemniki przezroczyste dla strony tylnej: 20 szt. 190×142×165 mm;
3 szt. 220×192×190 mm

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart