Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Tárolókocsi, Típus: 1460

Cikkszám: 922010 1460

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1,5 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 1 520 mm
Szélesség 880 mm
Szélesség fogantyú nélkül 680 mm
Mélység 600 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerekek anyaga kopásálló gumi futófelület
Maximális teherbírás 250 kg
Súly 77 kg
Termék fajtája Tárolókocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 922010 1460
EAN / GTIN 4045197708625
Gyártó száma 922010 1460
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Váz 60×40×2 mm-es négyszögletű acél zártszelvényből. Acéllemez felépítmény fekete ABS műanyag polclappal. 4 kormányozható kerék (2 rögzítőfékkel, 100 mm ⌀, szürke, kopásálló gumi futófelülettel ABS műanyag házban) és 2 Haptoprene® tolófogantyú gondoskodik a stabilitásról és a biztonságos kezelésről a műhely területén. Átlátszó tárolódobozok 4 méretben átlátszó ABS műanyagból, a pormentes tároláshoz. A tárolt anyagok kivétele az átlátszó tárolódoboz megbillentésével történik. Szereléskor a dobozok kivehetők és egymásra helyezhetők.

Felhasználás:

Ömlesztett és kisalkatrészek tárolásához / előkészítéséhez.

Elhelyezés:

Átlátszó tárolódobozok az elülső oldalra: 18 db 100×93×84 mm; 15 db 152×113×129 mm; 4 db 190×142×165 mm; 3 db 220×192×190 mm
Átlátszó tárolódobozok a hátoldalra: 20 db 190×142×165 mm; 3 db 220×192×190 mm

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Megfelelő termékek