Esecuzione:
Telaio portante in tubo di acciaio 60×40×2 mm, con
pozzetti di distribuzione per cavi integrati e passacavi.
Viti per regolare l’altezza (campo di regolazione 25 mm).
Il piano di lavoro è regolabile da 720 − 920 mm con passo da 25 mm. Optional:
regolazione idraulica dell’altezza (carico max. 300 kg). Campo di regolazione da
720 a 920 mm mediante
manovella o
motore elettrico 230 V con interruttore a pulsante. A scelta
piano di lavoro in eluplan o
eterlux. Cassettiera in lamiera di acciaio con
serratura a cilindro, chiusura centralizzata e
dispositivo di blocco dei cassetti. Cassetti in lamiera di acciaio con maniglioni in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale. Cassetti con guide e ruote di scorrimento di ⌀ 28 mm, delrin 100, con ottime proprietà di smorzamento ed elevata silenziosità− estraibili al 90% − portata massima 100 kg. All’interno listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dello spazio utile.
Posa dei cavi: pozzetti di distribuzione per cavi integrati, passacavi e rivestimenti laterali consentono una posa agevole e sicura dei cavi. Se il rivestimento laterale viene agganciato e ruotato di 180°, si ottengono passacavi supplementari.
Piani di lavoro in eluplan: spessore 40 mm. Adatti per laboratori, per elettronica e per postazioni di lavoro tecniche. Rivestimento sintetico marmorizzato grigio chiaro, superficie
resistente agli urti e alle abrasioni. Uno strato intermedio in anima ST e un sistema di trazioni opposte garantiscono un piano di lavoro indeformabile. Il rivestimento è antistatico, resistente agli acidi, alle soluzioni alcaline leggere, nonché al calore per intervalli brevi fino a circa 250 °C. La superficie tenace è particolarmente indicata per pezzi delicati. Bordi con listelli in ABS grigio chiaro.
Regolazione dell’altezza: campo di regolazione 200 mm con passo da 25 mm (n. art.
920000 /
920010)
Modulo base con 2 corpi per cassetti con altezza utile di 240 mm. Per la dotazione dei cassetti vedi tabella.
Collocamento:
Frontalini dei cassetti (sinistra): 80; 160 mm
Frontalini dei cassetti (destra): 60; 80; 100 mm
Verniciatura:
Bicolore, grigio chiaro RAL 7035 / blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.
Nota: