Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Grundeinheit mit Eluplan-Platte, 40 mm, Breite mm / Modell: 20002AC

Artikel-Nr.: 920000 20002AC

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920000 20002AC
EAN / GTIN 4045197168559
Herstellernummer 920000 20002AC
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundgestell aus Stahlrohr 60×40×2 mm, mit integrierten Kabelschächten und Kabeldurchführungen. Mit Höhenausgleichsschrauben (25 mm Verstellbereich). Die Höhe der Arbeitsfläche ist von 720 − 920 mm im 25 mm Raster verstellbar. Optional mit hydraulischer Höhenverstellung (max. Belastbarkeit 300 kg). Verstellbereich von 720 − 920 mm über eine Handkurbel oder einen Elektromotor 230 V mit Tippschalter. Wahlweise Eluplan- oder Eterlux-Arbeitsplatte. Schubladenblock aus Stahlblech mit Stiftzylinderschloss, Zentralverschluss und Schubladenauszugsperre. Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleisten und Beschriftungsstreifen. Schubladenführung mit Leichtlauf-Rollen ⌀ 28 mm aus Delrin 100 mit sehr guten Dämpfungseigenschaften und hoher Laufruhe − ausziehbar bis 90 % − belastbar bis 100 kg. An den Innenseiten Schlitzleisten für Unterteilung.
Kabelverlegung: Integrierte Kabelschächte, Kabeldurchführungen und Seitenverkleidungen zum Aushängen ermöglichen eine leichte und saubere Kabelverlegung. Wird die Seitenverkleidung um 180° gedreht eingehängt, erhält man zusätzliche Kabeldurchführungen.
Eluplan Arbeitsplatten: 40 mm stark. Geeignet für Labor- und Elektrobereich sowie technische Arbeitsplätze. Hellgrau-marmorierter Kunststoffbelag, abrieb- und schlagfeste Oberfläche. Eine Mittelschicht aus ST-Holzkern und ein Gegenzug garantieren eine verzugsfreie Arbeitsplatte. Der Belag ist antistatisch, resistent gegen schwache Säuren und Laugen, sowie kurzzeitig hitzebeständig bis ca. 250 °C. Die zähharte Oberfläche ist besonders geeignet für empfindliche Teile. Kanten allseitig mit hellgrauem ABS-Umleimer.
Die Höhenverstellung: 200 mm Verstellbereich im 25 mm-Raster (Nr. 920000 / 920010)
Grundeinheit mit 2 Schubladengehäusen mit 240 mm Nutzhöhe. Schubladenbestückung siehe Tabelle.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 80; 160 mm
Schubladen-Fronthöhe (rechts): 60; 80; 100 mm

Lackierung:

Zweifarbig lichtgrau RAL 7035 / signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis: