Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Module de base avec plateau Eluplan, 40 mm, Largeur mm / Modèle: 20002AC

Réf.: 920000 20002AC

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 920000 20002AC
EAN / GTIN 4045197168559
Réf. fabricant 920000 20002AC
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti en tube d’acier 60×40×2 mm, avec gouttières et passages de câbles intégrés. Avec vis de réglage en hauteur (plage de réglage: 25 mm). La hauteur du plan de travail est réglable de 720 à 920 mm au pas de 25 mm. En option avec système de réglage en hauteur hydraulique (charge admissible maximale 300 kg). Plage de réglage de 720 − 920 mm par une manivelle ou un moteur électrique 230 V avec commutateur à bascule. Au choix, plan de travail Eluplan ou Eterlux. Bloc tiroir en tôle d’acier avec serrure à cylindre, fermeture centralisée et dispositif antibasculement. Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et étiquettes. Glissière de tiroir avec galets ⌀ 28 mm en Delrin 100 présentant d’excellentes caractéristiques d’amortissement et une bonne stabilité − extensibles jusqu’à 90% − charge admissible 100 kg. Prévus pour le compartimentage.
Câblage: Les gouttières, les passages de câbles et les placages latéraux à accrocher permettent un câblage aisé et propre. Tourner la paroi latérale de 180° permet d’obtenir des passages de câbles supplémentaires.
Plans de travail Eluplan: épaisseur 40 mm. Idéaux pour travaux techniques en laboratoire ou dans le domaine de l’électronique. Revêtement synthétique de couleur gris marbre, résistant à l’usure et aux chocs. Une couche intermédiaire en noyau de bois ST et un contreparement garantissent l’indéformabilité du plan de travail. Revêtement antistatique résistant aux acides et bases faibles, supporte des températures jusqu’à 250 °C. La surface tenace convient particulièrement aux pièces fragiles. Tous les chants avec lisière en ABS gris clair.
Système de réglage en hauteur: Plage de réglage 200 mm au pas de 25 mm (920000 / 920010)
Module de base avec 2 caissons de tiroirs de hauteur utile 240 mm. Equipement des tiroirs, voir tableau.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 80; 160 mm
Hauteur frontale des tiroirs (droite): 60; 80; 100 mm

Coloris:

Bicolore gris clair RAL 7035 / bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.