Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pagrindinė konstrukcija su Eluplan plokštė; 40 mm, plotis mm / modelis: 20002AC

Prekės Nr.: 920000 20002AC

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

plotis mm / modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 920000 20002AC
EAN / GTIN 4045197168559
Gamintojo numeris 920000 20002AC
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis rėmas iš plieninio vamzdžio 60×40×2 mm, su integruotomis kabelių šachtomis ir pravadais. Su aukščio reguliavimo varžtais (25 mm reguliavimo zona). Darbastalio aukštis reguliuojamas 720 - 920 mm kas 25 mm . Galima pasirinkti hidraulinį aukščio reguliatorių (maks. apkrova 300 kg). Reguliavimo ribos 720 920 mm sukama rankena arba elektros varikliu 230 V su jungikliu. Pasirinktinai Eluplan arba Eterlux darbastalis. Stalčių blokas iš lakštinio plieno su cilindrine spyna, centriniu užraktu ir stalčiaus ištraukimo fiksatoriumi. Stalčiai iš lakštinio plieno, su aliumininėmis rankenomis ir etikečių juostelėmis. Stalčių kreipiančioji su lengvaeigiais ratukais ⌀ 28 mm iš Delrin 100, pasižymi labai gera amortizacija ir žemu radialiniu mušimu - štraukiamas iki 90 % - leistina apkrova iki 100 kg. Viduje yra įpjauti laikikliai smulkesniam suskirstymui į skyrelius.
Laidų išvedžiojimas: Integruotos laidų šachtos, pravadai ir kabinamos šoninės sienelės leidžia lengvai ir švariai išvedžioti laidus. Jei šoninė sienelė pakabinama 180° pasukta, gaunami papildomi pravadai laidams.
Darbastaliai iš Eluplan: 40 mm storio. Tinka laboratorijoms, elektrikų ir technikų darbo vietoms. Šviesiai pilka marmurinė plastiko danga, dilimui ir smūgiams atsparus paviršius. Vidurinis sluoksnis iš ST medienos pagrindo ir priešpriešinis traukimas užtikrina, kad darbastalis nesideformuos. Danga antistatinė, atspari silpnoms rūgštims ir šarmams, trumpai atlaiko karštį iki 250 °C. Plastiškai kietas paviršius ypač tinka jautrioms dalims. Briaunos iš visų pusių su šviesiai pilku ABS apvadu.
Aukščio reguliavimas: 200 mm ribose kas 25 mm (Nr. 920000 / 920010)
Pagrindinė konstrukcija su 2 stalčių blokais, kurių naudingasis aukštis 240 mm. Stalčius pasirinkite pagal lentelę.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (kairėje): 80; 160 mm
Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 60; 80; 100 mm

Spalva:

Dviejų spalvų - šviesiai pilka RAL 7035 / signalinė mėlyna RAL 5005 dengta milteliais.