• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinzetta in resina sintetica 129 mm

Codice art.: 92 69 84
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92 69 84
EAN / GTIN 4003773054948
Codice del produttore 92 69 84
Numero-L L70010 925
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pinzette monouso in plastica per il settore chimico, farmaceutico o cosmetico, l'industria alimentare e le applicazioni scientifiche
  • ideale per afferrare, tenere e spostare piccoli oggetti, ad esempio tessuti sottili, piccoli componenti o campioni solidi
  • Solo pinzette monouso (rosse): realizzate in plastica rinforzata con fibra di vetro al 30% per un'elevata resistenza e flessibilità
  • Le pinzette monouso in plastica sono caratterizzate da un'elevata resistenza alle alte temperature e da un'eccellente resistenza chimica
  • Le impugnature con design scanalato assicurano una manipolazione ottimale e sicura e un lavoro di precisione
  • con punte dentate internamente e un'area di serraggio particolarmente ampia

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: Dritto
  • Larghezza della punta (A): 2 mm
  • Larghezza della punta (B): 3 mm
  • Versione della punta della pinzetta: smussata
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Industria Elettronica Orologiai Gioiellieri Laboratori in applicazioni biologiche e mediche
  • Magnetico: non magnetizzabile (100%)
  • Comportamento: isolato
  • Smerigliato
  • Scanalato