Brucelles en plastique 129 mm

Réf.: 92 69 84
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 69 84
EAN / GTIN 4003773054948
Réf. fabricant 92 69 84
Article hors catalogue L70010 925

Description

Description:

  • Brucelles jetables en plastique pour le secteur chimique, pharmaceutique ou cosmétique, l'industrie alimentaire et l'utilisation scientifique
  • idéales pour saisir, tenir et déplacer de petits objets, tels que des tissus fins, de petits objets ou des échantillons solides
  • Brucelles jetables uniquement (rouge) : composées de 30 % de plastique renforcé en fibres de verre pour une résistance et une flexibilité élevées
  • Les brucelles jetables en plastique se caractérisent par leur résistance aux températures élevées et leur excellente résistance chimique
  • Les poignées rainurées garantissent une manipulation et une précision optimales en toute sécurité
  • avec des pointes dentées à l'intérieur et une zone de serrage particulièrement large

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Modèle : Droit
  • Largeur de la pointe (A) : 2mm
  • Largeur de la pointe (B) : 3mm
  • Exécution de la pointe de la pincette : bout à bout
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Bijouterie Laboratoires pour applications biologiques et médicales
  • Magnétique : non magnétisable (100%)
  • Comportement : isolé
  • Maté
  • Strié