Tavolo mobile con 2 piani di carico 2403B

Codice art.: 919868 2403B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 2403B
Altezza 900 mm
Larghezza 1.397 mm
Profondità 809 mm
Larghezza piano di carico 1.200 mm
Profondità piano di carico 800 mm
Altezza piano di carico inferiore 270 mm
Altezza piano di carico superiore 900 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 200 mm
Portata piano di carico superiore 200 kg
Portata massima 600 kg
Materiale ruota TPE
Peso 78 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919868 2403B
EAN / GTIN 4017976524030
Codice del produttore 2403B

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in acciaio saldata.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.
Piani in lamiera d’acciaio a livello del bordo del telaio.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori