{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 2403B | |
Aukštis | 900 mm | |
Plotis | 1 397 mm | |
Gylis | 809 mm | |
Lentynos plotis | 1 200 mm | |
Lentynos gylis | 800 mm | |
Apatinės lentynos aukštis | 270 mm | |
Viršutinės lentynos aukštis | 900 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Viršutinės lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
maksimali keliamoji galia | 600 kg | |
Rato medžiaga | TPE | |
Svoris | 78 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Vežimėlis |
Produkto numeris | 919868 2403B | |
EAN / GTIN | 4017976524030 | |
Gamintojo numeris | 2403B |