Kit aggiuntivo cassetto di acciaio

Codice art.: 2149
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
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Materiale Lamiera di acciaio
Superficie termoverniciata
Larghezza utile BnS 410 mm
Profondità utile TnS 475 mm
Altezza utile HnS 105 mm
Con listello di presa sì
Cassetti automatici sì
Struttura guida dei cassetti Guide con gabbia a sfere
Con serratura sì
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Colore blu
Tipo di prodotto cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2149
EAN / GTIN 4017976321493
Codice del produttore 2149
Numero-L L90080 385
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

per carrelli da tavolo, cassetto in lamiera di acciaio con guide a sfera serratura a cilindro. Altezza x larghezza x profondità interna: 105 x 410 x 475 mm

Proprietà:

  • Colore: blu brillante
  • Nota: 105 x 410 x 475 mm (axlxp dentro)