Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, Typ: 2403B

Nr art.: 919868 2403B
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 900 mm
Nośność półki górnej 200
Szerokość użytkowa 1 200 mm
Głębokość użytkowa 800 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie Bg 1 397 mm
Głębokość całkowita Tg 809 mm
Wysokość całkowita Hg 900 mm
Masa 78 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919868 2403B
EAN / GTIN 4017976524030
Numer producenta 2403B
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. Górna powierzchnia platform z blachy stalowej,pokrywa się z płaszczyznąramy.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.