Carrello pieghevole, Modello: 3100

Codice art.: 919808 3100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 3100
Altezza ripiegato 230 mm
Larghezza ripiegato 760 mm
Profondità ripiegato 495 mm
Larghezza piano di carico 740 mm
Profondità piano di carico 480 mm
Altezza del piano di carico 140 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
Portata massima 150 kg
Materiale ruota Gomma piena
Peso 12,5 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Carrello pieghevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919808 3100
EAN / GTIN 4017976031002
Codice del produttore 3100
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in tubo di acciaio con maniglia pieghevole, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio).
Piattaforma in lamiera di acciaio stampata, con antiscivolo incollato. Ruote in gomma piena.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.